Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Redundante Netzteile
>
Artikel
HPE 876929-B21 Netzteil 3400 W Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-49107275
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
876929-B21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp server netzteil redundant
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
3400 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Effizienz
94 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,23*
€ 1.304,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,15*
€ 1.297,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,87*
€ 1.257,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,17*
€ 1.224,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,91*
€ 1.169,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen