Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VM3200 Lüftermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VM3200 Lüftermodul
ATEN VM3200 Lüftermodul
ATEN VM3200 Lüftermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49460754
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM-FAN556
EAN/GTIN:
     672792006999
überhitzen kann die Geräteleistung deutlich verschlechtern und dazu führen, dass das Gerät im Betrieb defekt wird. Der VM3200 ist mit einem Lüftermodul ausgestattet, das ein kühles System gewährleistet, das vor überhitzung geschützt ist. Der Lüfter kann im laufenden Betrieb angeschlossen und ausgetauscht werden, ohne das System herunterfahren zu müssen. ATEN garantiert, dass Ihre Investition sowohl geschützt ist als auch eine überragende Leistung bietet.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Kühlgebläse
6
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
453 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1920 g
Design
Produkttyp
Lüftermodul
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kompatibilität
Aten VM3200
Zertifizierung
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
453 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
3270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,84*
€ 468,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 8.461,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.