Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promethean ActivConnect OPS-G 1,4 GHz Realtek 16 GB 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promethean ActivConnect OPS-G 1,4 GHz Realtek 16 GB 2 GB
Promethean ActivConnect OPS-G 1,4 GHz Realtek 16 GB 2 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49460795
Hersteller:
     Promethean
Herst.-Nr.:
     ACON1-OPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-T820
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, IC, CE, CB, UL, CUL
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 6.0
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
1100 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.4 GHz
Prozessorfamilie
Realtek
Prozessor
RTD1295
Anzahl Prozessorkerne
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.