Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1250V Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1250V Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Weiß
EXSYS EX-1250V Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49479717
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1250V
EAN/GTIN:
     4718359012501
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Der EX-1250V ist ein USB 3.1 (Gen2) HUB und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen2) und arbeitet mit einer Datengeschwindigkeit bis 10Gbps. Er bietet einen USB-C Upstream Port sowie 4 Downstream Ports mit zwei USB-C sowie zwei USB-A Anschlüsse zum verschrauben. Mit dem eingebauten RISC USB Controller unterstützt der EX-1250V einen gleichzeitigen Betrieb von Endgeräten mit den verschiedenen Geschwindigkeiten SuperSpeed Plus(SS+), SuperSpeed (SS), High-Speed (HS), Full-Speed (FS) und Low-Speed (LS) Er kann in Automatisierung– und Büroanwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VIA VL820-Q2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
DIN-Schienenset enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.1 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
7 - 24 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, usb hubs 4fach, din netzteil, exsys usb hubs, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6095
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.