Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 59776 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 59776 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 59776 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 59776 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49489777
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     59776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Xiaomi
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3030 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.3 mm
Höhe
5.5 mm
Tiefe
56.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.