Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP507G Netzwerkkabel Grün 7 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP507G Netzwerkkabel Grün 7 m Cat5e F/UTP (FTP)
Microconnect STP507G Netzwerkkabel Grün 7 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4959015
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP507G
EAN/GTIN:
     5704327725060
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.3 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
270 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.