Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect FIB220050 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect FIB220050 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Orange
Microconnect FIB220050 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4966857
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     FIB220050
EAN/GTIN:
     5705965890103
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LSZH-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
358 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
62/125 µm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM1
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.