Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE010418AUSTRALIA Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE010418AUSTRALIA Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler
Microconnect PE010418AUSTRALIA Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4988618
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE010418AUSTRALIA
EAN/GTIN:
     5704327703211
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-I AS 3112 Stecker auf...
netzkabel typ-i as 3112 stecker auf...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
188 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.