Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Bixolon SLP-TX423 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-50454302
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SLP-TX423BG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
BPL
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
2350 g
Papierhandhabung
Farbbandlänge
74 m
Maximaler Rollendurchmesser
130 mm
Medienstärke
0.06 - 0.2 mm
Unterstützte Papierbreite
20 - 110 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
105.7 mm
Druckfarben
Schwarz
Mindestdrucklänge
6 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
etikettendrucker 300dpi
,
beschriftungs gerät
,
bixolon etikettendrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,57*
€ 413,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON KF04-00003A
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,25*
Zubehör
Bixolon LES-400G Papierzuführung
Bixolon
LES-400G
ab € 12,79*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon USB-KAB-G USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A 2 x USB A Schwarz
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon Verbindungskabel,Parallel,Länge: 1.8 m,schwarz
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon Verbindungskabel,RS232 (9P-9P),Länge: 1.8 m,grau
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
BixolonKabel (C13,Schweiz),Länge: 2 m
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
DARK GREY PEELER (BRACKET
Bixolon
PEELER-TX420-DG
ab € 17,80*
Zubehör
POWER SUPPLY FOR ALL DESKTOP
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen