Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 16GB PC3L-8500 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1066 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 16GB PC3L-8500 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1066 MHz ECC
IBM 16GB PC3L-8500 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1066 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5115247
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y1400
EAN/GTIN:
     883436083041
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
7
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.35 V
Speichertyp
PC3-8500
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ibm ddr3 ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,13*
€ 496,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.