Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland C1331 Rückfahrkamera Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland C1331 Rückfahrkamera Kabellos
Midland C1331 Rückfahrkamera Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51316738
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückfahrkamera
Rückfahrvideosystem
midland rückfahrvideosystem
rückfahrvideosystem
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
150 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spritzwasserschutz
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
7 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,27*
€ 874,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,97*
€ 863,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,49*
€ 849,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,47*
€ 829,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,79*
€ 789,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.