Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP105 Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP105 Schwarz LED
Philips BVP105 Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51318593
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38490699
EAN/GTIN:
     8718699384906
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Projektor
Die extrem kompakten Ledinaire Mini Scheinwerfer zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
50 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.64 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
912401483143
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Lampentyp
LED
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1.5 %
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
90 lm/W
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Effektive Projektionsfläche
0.039 m²
Produktfamiliencode
BVP105
Optische Abdeckung/Objektivtyp
Flachglas
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Glas
Vollständige Produktbezeichnung
BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU
Lebensdauer auf 70 % Lichtstrom
35000 h
Lebensdauer L80B10
35000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
1347 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
IK-Kodex
IK07
Kabellänge
0.5 m
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Kabelfarbe
Schwarz
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Getriebe
1
Zertifizierung
CE
Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4500 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampen-Familiencode
LED45S
Einschaltzeit
1 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Weitere Suchbegriffe: philips led strahler, led-projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.