Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Alcatel 3 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 8.0 4G 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51331728
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     5052D-2AALWE7
EAN/GTIN:
     4894461759241
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
MT6739
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
18:9
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Größe des Bildsensors
1/3 "
Maximale Framerate
30 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Videoaufnahme
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
10.5 GB
RAM-Typ
LPDDR3
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Orientierungssensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Wi-Fi Direct
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Breite
68.8 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
147.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Sprechzeit (3G)
17 h
Standby-Zeit (3G)
450 h
Akkuladezeit
3.85 h
Sprechzeit (2G)
25 h
Sprechzeit (4G)
13 h
Standby-Zeit (2G)
460 h
Standby-Zeit (4G)
320 h
Navigation
Standort-Position
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.