Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Intel Xeon Silver 4110 Prozessor 2,1 GHz 11 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Intel Xeon Silver 4110 Prozessor 2,1 GHz 11 MB L3
DELL Intel Xeon Silver 4110 Prozessor 2,1 GHz 11 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-0912Y94
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     338-BLTT
EAN/GTIN:
     5397184035504
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
PowerEdge C6420 PowerEdge FC640 PowerEdge M640 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge T440 PowerEdge T640
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Betriebsbedingungen
Tcase
77 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
4110
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon Silver 4000 Series
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Prozessor-Cache
11 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Stepping
U0
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 614,99*
€ 625,13*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 639,48*
€ 649,03*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 643,89*
€ 653,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 677,51*
€ 687,10*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 683,58*
€ 693,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,13*
€ 743,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,82*
€ 742,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,10*
€ 741,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,13*
€ 739,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,99*
€ 731,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET4XX_3833
ab € 313,05*
Zubehör
Dell
PER5XX_3833
ab € 441,29*
Zubehör
Dell
PET4XX_3835
ab € 716,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.