| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-5180213 Herst.-Nr.: RAB-CH-X04-X3 EAN/GTIN: 8595105016343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lüftereinheit für Dach- oder Sockelmontage (Sockel erforderlich für Bodenmontage)
- 4 aktive Lüfter - Thermostat - schwarz
Geeignet für den Einbau in alle Triton Netzwerk- und Serverschränke - Temperatursteuerung von 5 bis 55°C mittels angeschlossenem Thermostate Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | Merkmale | Typ | Ventilator | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | SECC | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |