Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik cAP ac 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52089859
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBCAPGI-5ACD2ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
IPQ4018
Prozessortaktfrequenz
716 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
136 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.484, 5.15 - 5.875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Empfängersensitivität
2.4GHz: 1MBit/s: -100 @ 26dBm Tx 11MBit/s: -94 @ 26dBm Tx 6MBit/s: -96 @ 26dBm Tx 54MBit/s: -78 @ 23dBm Tx MCS0: -96 @ 26dBm Tx MCS7: -73 @ 22dBm Tx 5GHz: 6MBit/s: -96 @ 26dBm Tx 54MBit/s: -80 @ 21dBm Tx MCS0: -96 @ 26dBm Tx MCS7: -75 @ 20dBm Tx MCS9: -70 @ 18dBm Tx
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Active PoE, Passive PoE
DC Spannungsrange
17 - 57 V
Ausgangsspannung
57 V
Stromverbrauch (max.)
13 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.