Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 64GB DDR4 3000MHz Speichermodul 4 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 64GB DDR4 3000MHz Speichermodul 4 x 16 GB
Corsair Vengeance LPX 64GB DDR4 3000MHz Speichermodul 4 x 16 GB
Corsair Vengeance LPX 64GB DDR4 3000MHz Speichermodul 4 x 16 GB
Corsair Vengeance LPX 64GB DDR4 3000MHz Speichermodul 4 x 16 GB
Corsair Vengeance LPX 64GB DDR4 3000MHz Speichermodul 4 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52149332
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX4M4D3000C16
EAN/GTIN:
     843591077910
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,38*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.