Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL91500T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL91500T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 900 W
ALLNET ALL91500T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 900 W
ALLNET ALL91500T Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52155176
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL91500T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
10400 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
6 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
2 min
Akkuladezeit
4 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - -40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Wirkungsgrad (Batteriemodus)
10 %
Leistungsfaktor
0,6
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Geräuschpegel
45 dB
Akustische Alarm-Modi
Batterieaustausch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
sealed
Weitere Suchbegriffe: allnet usv 1500va, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.