Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 8GB DDR4 2400MHz DESKTOP NON-ECC MEMORY MODULE Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 8GB DDR4 2400MHz DESKTOP NON-ECC MEMORY MODULE Speichermodul 1 x 8 GB
Integral 8GB DDR4 2400MHz DESKTOP NON-ECC MEMORY MODULE Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52270252
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     IN4T8GNDLRX
EAN/GTIN:
     5055288482159
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Überprüfungsbreite
64 Bit
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.3 mm
Höhe
31.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.