Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC35B Farbbandkassette für M-875, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC35B Farbbandkassette für M-875, Schwarz
Epson ERC35B Farbbandkassette für M-875, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5248096
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015453
EAN/GTIN:
     4548056472090
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
80 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Leistungen
Kompatibilität
M-875, M-875W
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
ERC-27B
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
ERC-32B
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.