Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FN81 Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FN81 Computergehäuse Ventilator Schwarz
Silverstone FN81 Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5271106
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FN81
EAN/GTIN:
     5054484693550
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit
2050 RPM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.