Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Pwr Cord, 15A, 100-120V, C19 to 5-15 Schwarz 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Pwr Cord, 15A, 100-120V, C19 to 5-15 Schwarz 2,5 m
APC Pwr Cord, 15A, 100-120V, C19 to 5-15 Schwarz 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-527389
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9872
EAN/GTIN:
     7313041893740
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Energie
Eingangsspannung
120 V
Eingangsstrom
15 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ausgang Anschlüsse
1 x IEC 320 C19
Eingang Verbindungstyp
NEMA 5-15P
Abmessungen (BxTxH)
216 x 89 x 89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.