| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-5279459 Herst.-Nr.: 5207473 EAN/GTIN: 4013674005628 |
| |
|
| | |
| Intelligentes Ladegerät für 1-4 NiMH oder NiCd Akkus der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C und Mono D sowie ein 9V Block E.
- Anzeige des Ladestatus per LED pro Ladeschacht. - Getrennte Aufladevorgänge für jeden Akku. - Verpolschutz. - Weltweit einsetzbar (100-240V AC / 50-60Hz).
Für Rundzellen: - Kapazitätsschnelltest für ca. 5 Sekunden nach dem Einlegen der Akkus. - Mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung. - Automatische Ladestromanpassung. - Mehrfacher Überladeschutz. - Erhaltungsladung. - Akku-Defekt-/Alkaline-Erkennung. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Eingebautes Display | Ja | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | 9v, AA, AAA, C, D | | Batterietest | Ja | | Polungs-Rückwärtsspannungsschutz | Ja | Energie | Eingangsspannung | 100-240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, d akku ladegerät |
| | |
| |