Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 6000 RTGE Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52902089
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122128
EAN/GTIN:
     4260074980158
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
13000 g
Verpackungsbreite
586 mm
Verpackungstiefe
766 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
16300 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
6 kVA
Ausgangsleistung
6000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz
95 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,995
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 %
Geräuschpegel
55 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, Terminal
Stecker
Terminal
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,43*
€ 737,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,94*
€ 723,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,54*
€ 707,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,82*
€ 691,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,26*
€ 646,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.