Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Surprise Wäscheständer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Surprise Wäscheständer Weiß
Vileda Surprise Wäscheständer Weiß
Vileda Surprise Wäscheständer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52908874
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     157235
EAN/GTIN:
     4023103202016
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wäscheständer
Faltbar
Ja
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Weiß
Trockenbereich
20 m
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1780 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
940 mm
Gewicht
3100 g
Zusammengeklappte Breite
610 mm
Gefaltete Tiefe
50 mm
Zusammengeklappte Höhe
1320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.