Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kumho EcoWing ES31 185/60 R15 Sommer 38,1 cm (15") 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kumho EcoWing ES31 185/60 R15 Sommer 38,1 cm (15") 18,5 cm
Kumho EcoWing ES31 185/60 R15 Sommer 38,1 cm (15") 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52908978
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     8808956238360
EAN/GTIN:
     8808956238360
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
84 (500kg)
Geschwindigkeitsrating
H (210 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
60
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
185 mm
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kumho
8808956238377
€ 41,19*
Ähnlich
Aplus
€ 33,70*
Ähnlich
Barum
€ 50,00*
Ähnlich
Bridgestone
€ 73,61*
Ähnlich
Continental
€ 72,44*
Ähnlich
Continental
€ 71,18*
Ähnlich
Continental
€ 72,02*
Ähnlich
DOUBLE COIN
€ 30,50*
Ähnlich
Dunlop
€ 63,03*
Ähnlich
Falken
€ 60,00*
Ähnlich
Firestone
€ 56,64*
Ähnlich
Goodyear
€ 69,75*
Ähnlich
Goodyear
€ 70,08*
Ähnlich
GT-Radial
€ 39,33*
Ähnlich
Hankook
€ 53,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.