Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB699VP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52945092
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB699VP-B
EAN/GTIN:
     884826504979
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
935.2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
15 mm
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Datenübertragungsrate
32 Gbit/s
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
140.3 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
911.2 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
2
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.