Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Traditional Photo Paper, 64 Zoll x 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Traditional Photo Paper, 64 Zoll x 15 m
Epson Traditional Photo Paper, 64 Zoll x 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5307444
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045107
EAN/GTIN:
     8715946426921
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Epson Traditional Photo Paper ist ein Durchbruch in der Papierherstellung. Es wurde exklusiv für den Gebrauch mit Epsons UltraChrome K3 Tinte entworfen, und zwar in Zusammenarbeit mit vielen der führenden Profifotografen in der Branche, um sicherzustellen, dass es deren hochanspruchsvollen Anforderungen genügt.Viele, die zur Entwicklung von Traditional Photo Papers beigetragen haben, bemerkten, dass es sie an die geschätzten Silberhalogenidmedien erinnerte und zudem größere kreative Kontrolle bot, aufgrund der außergewöhnlichen D-Max und Tonwertübergabe in Schwarzweiß. Außerdem können Sie hervorragende Farben auf dem gleichen Papier ausdrucken, etwas was mit den traditionellen faserbasierten Papieren nicht möglich war.Beim Kombinieren der Kunstform traditioneller Fotografie mit der Einfachheit und Kontrolle digitaler Ausgabe, bietet dieses einmalige Medium die gleichen tiefen Schwarztöne, feinen Tonabstufungen und langlebigen Resultate, wie die Dunkelkammerpapiere früherer Generationen. Seine Faserbasis verfügt über eine gehaltvolle Oberfläche, eine gleichmäßige Farbtiefe und weichen Glanz, ideal für die exquisite Farbwiedergabe oder Erstellung neutraler Schwarzweiß-Prints, die Look und Griffigkeit traditioneller Faserpapiere beibehalten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Portugal
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1626 mm
Rollenlänge
15 m
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Druckmedien - Stärke
130 µm
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-P20000 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
1670 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
10000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,46*
€ 484,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.