Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR 1620 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer CR 1620 Einwegbatterie Lithium
Energizer CR 1620 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5312962
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     8248031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Für die zahllosen elektronischen Spielereien, die Sie nicht leben können, ohne, um die neuesten Lithium-Batterie-Technologie, die nachweislich zu den weltweit langlebigsten AA und AAA-Akkus in High-Tech-Geräte werden's.
Aufgrund der heutigen High-Tech-Geräte mehr leistungsfähigen Batterien Nachfrage, wir Energizer Ultimate Lithium, Energizer Advanced Lithium Energizer Akku und eine optimale Leistung zu liefern entwickelt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Coin
Größe (Imperial)
0.63 "
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
79 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,8274*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.