Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01491-001 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01491-001 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Axis 01491-001 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53131279
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01491-001
EAN/GTIN:
     7331021063853
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die AXIS Surveillance Card 128 GB ist eine leistungsstarke, auf Videoüberwachungsanwendungen optimierte Edge Storage-Lösung. Edge Storage ermöglicht eine flexible Speicherlösung wie z.B. eine dezentrale Videoaufzeichnung und kann Server, DVR oder NVR am Einsatzort ersetzen. Bei Verwendung mit eingeschränkter Bandbreite kann das Live-Video in niedriger Auflösung dargestellt werden. Die Bilder werden dennoch lokal in HDTV-Qualität auf der AXIS Surveillance Card 128 GB aufgezeichnet. In Verbindung mit der Axis Zipstream-Technologie können für den Fall von Verbindungsverlust Videoaufnahmen selbst in hoher Auflösung auf der AXIS Surveillance Card 128 GB sowohl primär als auch redundant zur Datensicherung gespeichert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
EN 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, VCCI Class B
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Abmessungen SD-Adapter (BxTxH)
24 x 32 x 2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdxc
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.