Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson GS6000 Tintensammelbehälter 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson GS6000 Tintensammelbehälter 2,5 l
Epson GS6000 Tintensammelbehälter 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5342915
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7104422
EAN/GTIN:
     8715946420943
Suchbegriffe:
Resttintenbehälter
Tintensammelbehälter
Wartungseinschub
Wartungspatrone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
0.22 g
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: epson resttintenbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.