Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Druckerunterschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Druckerunterschrank
Epson SIDM-Druckerunterschrank
Epson SIDM-Druckerunterschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5352965
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7102677
EAN/GTIN:
     8715946332123
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
810 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
24.9 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Flur
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Indonesien
Kompatibilität
<ul><li>DFX-9000N - DFX-9000</li></ul>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,16*
€ 508,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,71*
€ 504,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,23*
€ 486,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11C605011BZ
ab € 3.892,36*
Zubehör
Epson
C11C605011A3
ab € 4.447,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.