Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     8246N-UAP-NANOHD-3
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-NANOHD-3
EAN/GTIN:
     817882025027
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
32.65 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
1733 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Zahl der Benutzer
200 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Eingebaut
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 285,20*
€ 313,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 312,75*
€ 344,57*
2 Tage
8
pro Stück
€ 9,50*
ab € 329,60*
€ 360,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,11*
€ 378,63*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 344,63*
€ 378,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,91*
€ 365,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.