Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UFiber Loco Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UFiber Loco Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UFiber Loco Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UFiber Loco Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UFiber Loco Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UFiber Loco Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53706601
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UF-LOCO
EAN/GTIN:
     817882021777
Suchbegriffe:
ADSL Router
AON Router
GPON Router
Glasfaser Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Datenübertragungsrate
2.488 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Abmessungen (BxTxH)
76.5 x 76.5 x 26.4 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
1 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
240 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.