Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS-PL-20028-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid LS-PL-20028-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Polaroid LS-PL-20028-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53911849
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-20028-00
EAN/GTIN:
     5031935497530
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL 2150N/2170W; MFC 7440 N/7320/7840; DCP 7030/7045/7320/7440/7840
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
OEM-Code
TN-2120;
Zertifizierung
DIN/ISO19752; DIN33870-1; STMC
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
870 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.