Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGQ500GS IP-Telefon Silber 4 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGQ500GS IP-Telefon Silber 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ500GS IP-Telefon Silber 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ500GS IP-Telefon Silber 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ500GS IP-Telefon Silber 4 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53913404
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGQ500GS
EAN/GTIN:
     5025232871933
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Große Lautstärke- und Verstärker-Taste
Bei diesem Modell kann die Anruflautstärke um das Dreifache der Lautstärke der regulären IP-Phones von Panasonic (KX-TGQ200) erhöht werden. Dadurch sind Anrufer besser zu hören. Sie können die „Verstärker“-Taste an der Seite des Mobilteils drücken, um die Lautstärke während des Anrufs zu erhöhen.

Große Tasten mit großer Beschriftung und Sprachausgabe
Die Tastatur des Mobilteils verfügt über leicht erkennbare große Zeichen und leicht zu drückende große Tasten. Darüber hinaus gibt das Telefon beim Drücken der einzelnen Nummern einen Ton wieder, sodass Sie die Nummern während des Wählens überprüfen können.

Hörgerätekompatibilität (Hearing Aid Compatibility, HAC)
Dieses Mobilteil wurde speziell für das Telefonieren mit Hörgerät entwickelt.

Notruffunktion
Wenn Sie in Not sind, können Sie die Notruftaste gedrückt halten, um automatisch einen festgelegten Notfallkontakt anzurufen. Es können bis zu vier Notfallkontakte festgelegt werden. Wenn der erste Kontakt nicht verfügbar ist, wird automatisch der nächste Kontakt gewählt. In dem seltenen Fall, dass alle vier Kontakte nicht verfügbar sind, wählt das Telefon alle Kontakte erneut, beginnend mit dem ersten Kontakt *, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass einer der Kontakte Ihren Notruf bemerkt. * Das Telefon wählt die Kontakte in dieser Reihenfolge bis zu viermal erneut.

Intelligente Klingeltöne
Wenn das Mobilteil einen Anruf in einer lauten Umgebung empfängt, schaltet es die Ruftonlautstärke automatisch auf Maximum, um sicherzustellen, dass Sie den eingehenden Anruf* hören. So müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie einen Anruf verpassen, wenn es laut ist. * Die Geräuscherkennungsempfindlichkeit, bei der das Telefon auf maximale Lautstärke schaltet, ist wählbar.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.4 W
Bereitschaftszeit
330 h
Gesprächszeit
17.5 h
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl Melodien
30
Klingeltontyp
Polyphonisch
Frequenzbereich
1.88 - 1.9 Hz
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Silber
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl DECT wireless handsets
1
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AAA
Akkuladezeit
7 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
160 g
Abmessungen Basis
84 x 80 x 42 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.