| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-53913408 Herst.-Nr.: KX-TGE520GS EAN/GTIN: 5025232871889 |
| |
|
| | |
| Große Lautstärke- und Verstärker-Taste Bei diesem Modell kann die Anruflautstärke um das Vierfache der Lautstärke der standardmäßigen DECT-Telefone von Panasonic (KX-TG6821) erhöht werden. Dadurch sind Anrufer besser zu hören. Sie können die „Verstärker“-Taste an der Seite des Mobilteils drücken, um die Lautstärke während des Anrufs zu erhöhen.
Große Tasten mit großer Beschriftung und Sprachausgabe Die Tastatur des Mobilteils verfügt über leicht erkennbare große Zeichen und leicht zu drückende große Tasten. Darüber hinaus gibt das Telefon beim Drücken der einzelnen Nummern eine Ton wieder, sodass Sie die Nummern während des Wählens überprüfen können.
Hörgerätekompatibilität (HAC) Dieses Mobilteil wurde speziell für das Telefonieren mit Hörgerät entwickelt.
Notruffunktion Wenn Sie in Not sind, können Sie die Notruftaste gedrückt halten, um automatisch einen festgelegten Notfallkontakt anzurufen. Es könne bis zu vier Notfallkontakte festgelegt werden. Wenn der erste Kontakt nicht verfügbar ist, wird automatisch der nächste Kontakt gewählt. In dem seltenen Fall, dass alle vier Kontakte nicht verfügbar sind, wählt das Telefon alle Kontakte erneut, beginnend mit dem ersten Kontakt *, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass einer der Kontakte Ihren Notruf bemerkt. * Das Telefon wählt die Kontakte bis zu viermal erneut.
Intelligente Klingeltöne Wenn das Mobilteil einen Anruf in einer lauten Umgebung empfängt, schaltet es die Ruftonlautstärke automatisch auf Maximum, um sicherzustellen, dass Sie den eingehenden Anruf* hören. So müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie einen Anruf verpassen, wenn es laut ist. * Der Geräuschpegel, bei dem das Telefon auf maximale Lautstärke schaltet, ist wählbar. Weitere Informationen: Telefoneigenschaften | Freisprecheinrichtung | Ja | | Telefonbuch Kapazität | 150 Eintragungen | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 1.8 " | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weiß | Call-Management | Anrufer-Identifikation | Ja | | Wahlwiederholung | Ja | | Umfang der Wahlwiederholungsliste | 10 | | Anrufer-ID bei Anklopfen | Ja | | Anrufblockierung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen Basis | 150 x 105 x 43 mm | | Abmessungen des Mobilteils (BxTxH) | 53 x 30 x 176 mm | | Mobilteilgewicht | 160 g | | Gewicht der Basis | 200 g | Leistungen | Typ | DECT-Telefon | | Anrufbeantworter | Ja | | Hörertyp | Kabelloses Mobilteil | | Aufnahmezeit | 40 min | | Anzahl Melodien | 30 | | Anzahl der Rufton-Lautstärken | 5 | | Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen | 5 | | ECO-Modus | Ja | | Ruhemodus | Ja | | GAP-kompatibel | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Handsets | 1 | Design | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Seniorentelefon | Ja | | Große Knöpfe | Ja | | Beleuchtete Tasten | Ja | | Tastensperre | Ja | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Notruftaste | Ja | Management-Funktionen | Wecker | Ja | Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akkuladezeit | 7 h | | Gesprächszeit | 17.5 h | | Bereitschaftszeit | 330 h | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0.9 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon mit anrufbeantworter, analog telefon, analog telefon panasonic |
| | |
| |