Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-521-1H Netzteil 520 W 24-pin ATX 1U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-521-1H Netzteil 520 W 24-pin ATX 1U Edelstahl
Supermicro PWS-521-1H Netzteil 520 W 24-pin ATX 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5421439
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-521-1H
EAN/GTIN:
     672042620661
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Energie
Gesamtleistung
520 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V,+5V A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
39 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Ausgang Spannung (Note)
3.3, 5, 12 V
Netzteiltyp
AC/DC
Stromstärke (maximal)
16/20/39 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.