Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SP410-1D Netzteil 410 W 24-pin ATX 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SP410-1D Netzteil 410 W 24-pin ATX 1U Silber
Supermicro SP410-1D Netzteil 410 W 24-pin ATX 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5421444
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-0061
EAN/GTIN:
     672042620579
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Energie
Gesamtleistung
410 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
32 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
35 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1300 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.