Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0085L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0085L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz
Supermicro FAN-0085L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5422998
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0085L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
56 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lüfterleistung
26.4 cfm
Abmessungen (BxTxH)
40 x 40 x 56 mm
Stecker
4-pin LP4
Drehgeschwindigkeit
13300 RPM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
58 dB
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Kompatible Produkte
SC816, SC819, SC808, SC809
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.