Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 416470-001 Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 416470-001 Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR2 667 MHz ECC
HPE 416470-001 Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5431130
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     416470-001
EAN/GTIN:
     5704327143888
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr ram, fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.