Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Alkaline 4.5V Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries Super Alkaline 4.5V Einwegbatterie Alkali
GP Batteries Super Alkaline 4.5V Einwegbatterie Alkali
GP Batteries Super Alkaline 4.5V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     296-GPSUP312A809C1
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     030312AC1
EAN/GTIN:
     4891199057809
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
4.5V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85068080
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,12*
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,48*
6 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 12,39*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.