| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-54438237 Herst.-Nr.: LS-PL-22095-00 EAN/GTIN: 5031935499206 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | LJ P2050/P2055/Serie | | Schwarztoner Seitenleistung | 7110 Seiten | | OEM-Code | CE505X; 05X | | Zertifizierung | DIN/ISO19752; DIN33870-1; STMC; Nordic Ecolabel | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 390 mm | | Verpackungshöhe | 240 mm | | Paketgewicht | 1430 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner polaroid, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |