Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Inbox Digital Signage 32”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Inbox Digital Signage 32”
Hagor Inbox Digital Signage 32”
Hagor Inbox Digital Signage 32”
Hagor Inbox Digital Signage 32”
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54442869
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1779
EAN/GTIN:
     4250058517791
3-teiliges Gehäuse, passgenaue Displayabhängige, auftragsbezogene Fertigung.
Für Flachbildschirme von 32-65“ – Sondergrößen auf Anfrage
Inkl. Tiefenjustage des Bildschirms
Inkl. rückseitigem Kabeleinlass
Wandabstand: 113 – 140 mm (abhängig von Gehäusegröße)
Inkl. Be-und Entlüftung über Schlitze an den Gehäuseecken
Optional mit 6mm ESG-Schutzglas
Farbe: Schwarz pulverbeschichtet – andere RAL-Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
817 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
538 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmdiagonale
32 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,26*
€ 755,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,70*
€ 742,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,97*
€ 735,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,48*
€ 719,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,94*
€ 671,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.