Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S 128 GB MicroSDXC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 300S 128 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Transcend 300S 128 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Transcend 300S 128 GB MicroSDXC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54444704
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GUSD300S
EAN/GTIN:
     760557841142
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC 300S Karten von Transcend die richtige Wahl! Die Karten entsprechen der neuesten Geschwindigkeitsklasse und zeichnen sich durch eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit aus. Das macht sie ideal für das Abrufen kleiner Datenmengen von beliebigen Orten und die Beschleunigung der App-Startzeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Wasserdicht bis
1 m
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GUSD300S-A
ab € 18,85*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S
ab € 3,94*
Zubehör
Transcend
TS512GUSD300S-A
ab € 29,99*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S
ab € 3,99*
Zubehör
Transcend
TS8GUSD300S
ab € 3,69*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S-A
ab € 4,23*
Zubehör
Transcend
TS32GUSD300S-A
ab € 4,34*
Zubehör
Transcend
TS4GUSD300S
ab € 3,08*
Zubehör
Transcend
TS64GUSD300S-A
ab € 4,71*
Zubehör
Transcend
TS128GUSD300S-A
ab € 10,51*
Zubehör
Transcend
TS16GUSD300S
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.