Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC6550 V2.0 RoHS Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC6550 V2.0 RoHS Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6550 V2.0 RoHS Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6550 V2.0 RoHS Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5447370
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC6550 V2.0 ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
  • 550W
    - 120mm-Lüfter
    - 1x PCI-Express V2.0 6+2-Pin Anschluss
    - Inkl. Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
8
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.2
Zertifizierung
CE, TÜV.
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 140 x 85 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1962 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.