Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Hot-plug power supply Netzteil 1000 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Hot-plug power supply Netzteil 1000 W Metallisch
Hewlett Packard Enterprise Hot-plug power supply Netzteil 1000 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5447757
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     403781-001
EAN/GTIN:
     5704327159766
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
ProLiant DL380 G5, ProLiant DL385 G5, ProLiant ML370 G5
Design
Produktfarbe
Metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.