Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENCR1220


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Energizer ENCR1220
Energizer ENCR1220
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5454653
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     611321
EAN/GTIN:
     7638900052206
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
12.5 x 12.5 x 2 mm
Gewicht (imperial)
0.001764 Pfund
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1220
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
38 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
2 mm
Durchmesser
12.5 mm
Gewicht
0.8 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,17*
€ 2,58
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,08*
€ 2,48
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,05*
€ 2,44
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,88*
€ 2,24
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,81*
€ 2,15
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,43*
€ 1,70
pro Blister
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900057003
ab € 5,18*
Ähnlich
Energizer
7638900276220
ab € 1,98*
Ähnlich
Energizer
ab € 6,07*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.