Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC VeloBind Bindestrips 45mm rot (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC VeloBind Bindestrips 45mm rot (25)
GBC VeloBind Bindestrips 45mm rot (25)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5488186
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9741640
EAN/GTIN:
     0080509416403
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Mit den für DeskTop VeloBind entwickelten VeloBind Bindestrips mit 4 Stiften werden bis zu 200 Blatt im A4-Format haltbar gebunden. Die Bindestrips in vier Farben sind ideal für Dokumente, die bearbeitet oder aktualisiert werden müssen, da sich die Stifte öffnen und schließen lassen, um Seiten zu entfernen oder hinzuzufügen.

- Mit 4 Kämmen
- Für A4
- Kann wieder geöffnet und geschlossen werden
- Für 2 – 200 Blatt.
- Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.