Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Deckfolie
>
Artikel
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 240 Micron, super klar (100)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-5489336
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
CE012480
EAN/GTIN:
5019577187262
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
HiClear Abdeckfolie aus haltbarem, kristallklarem PVC verleiht Dokumenten das gewisse Etwas, präsentiert die Titelseite optimal und schützt den Inhalt. HiClear Abdeckfolie in klar oder super klar gibt es in verschiedenen Packungsgrößen, Formaten und Stärken.
Die ausschlaggebende Seite eines jeden Berichts – diejenige, die man zuerst sieht und mit der man Eindruck machen kann – ist fraglos die Einbandseite. Sie schützt, spiegelt Sie und Ihr Unternehmen wider und stellt die "Verpackung" all Ihrer Ideen und Ihres Aufwands dar.
GBC HiClear™-Einbanddeckel sind aus kristallklarem, haltbarem PVC hergestellt und sind ein wesentliches Element in der Gestaltung von Dokumentenpräsentationen. Fleckenfest und rissfest ausgelegt, heben sie die Titelseiten von Berichten, Handbüchern oder Präsentationen hervor, werten die Farben und das Bildmaterial auf und schützen zugleich Ihre wertvolle Arbeit.
HiClear™-Einbanddeckel sind in vier Standardstärken erhältlich, damit Sie die perfekte Option für Ihre individuellen Ansprüche finden. Wählen Sie unter einem leichten 150-Micron-Einband zum Erstellen einer auffälligen Titelseite, einem mittelschweren 180/200-Micron-Einband für ein Extra an Professionalität, dem schweren 240-Micron-Einband oder dem superschweren 300-Micron-Einband, die sich beide ideal für häufig verwendete Dokumente eignen, die ein erstklassiges Finish erfordern.
HiClear™-Einbanddeckel sind ideal für die Bindestile ClickBind™, WireBind, CombBind® und CoilBind™ und in den Größen A5, A4 und A3 erhältlich. Denken Sie beim Lochen mehrerer Blätter daran, ein Blatt Normalpapier zwischen jeden PVC-Einband zu legen, um ein sauberes Stanzen und eine optimale Lochqualität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.24 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid
Produktfarbe
Transparent
Ursprungsland
Vereinigte Arabische Emirate
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Deckfolie
,
Umschlag-Folie
,
Umschlagfolie
,
gbc deckblatt din a4 pvc
,
deckfolien a4
,
deckfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC HiClear A4 PVC Transparent
GBC
CE012080
ab € 10,88*
Sonstiges
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 150 Micron, klar (100)
GBC
CE011580F
ab € 7,91*
Sonstiges
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 150 Micron, super klar (100)
GBC
CE011580E
ab € 8,36*
Sonstiges
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 180 Micron, klar (100)
GBC
CE011880E
ab € 9,77*
Sonstiges
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 250 Micron, klar (50)
GBC
41605E
ab € 10,27*
Sonstiges
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 300 Micron, klar (100)
GBC
CE013080E
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen